DKC-RAMBLOCK - RMBR5TMC55 TELAIO 21 MODULI X 3 - R5TMC55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 500 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603446311
Artikelnummer
RMBR5TMC55
Herstellernummer
R5TMC55
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


