DKC-RAMBLOCK - RMBR5TMC43 TELAIO 10 MODULI X 2 - R5TMC43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603446267
Artikelnummer
RMBR5TMC43
Herstellernummer
R5TMC43
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
400 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


