Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5RF680 RIPIANO FISSO L.600XP.800 - R5RF680

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5RF680 RIPIANO FISSO L.600XP.800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603063860

Artikelnummer

RMBR5RF680

Herstellernummer

R5RF680

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

800 mm

Max. Belastbarkeit:

20 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Ripiano fisso, montaggio al telaio di CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di appoggiare il case del computer, stampante o qualsiasi altra periferica hardware.