DKC-RAMBLOCK - RMBR5RE680 RIPIANO ESTRAIBILE 600X800 - R5RE680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 800 mm
Max. Belastbarkeit - 20 kg
Packung
1 ST
EAN
8033603098916
Artikelnummer
RMBR5RE680
Herstellernummer
R5RE680
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ripiano estraibile, montaggio al telaio di CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di appoggiare il case del computer, stampante o qualsiasi altra periferica hardware.


