DKC-RAMBLOCK - RMBR5PT800 RIPIANO PORTA TASTIERA LARGH.800 - R5PT800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 800 mm
Höhe - 800 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603264328
Artikelnummer
RMBR5PT800
Herstellernummer
R5PT800
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ripiano richiudibile, montaggio su pannello. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di utilizzare tastiere di comando universali.


