DKC-RAMBLOCK - RMBR5PT600 RIPIANO PORTA TASTIERA LARGH.600 - R5PT600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
37 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603264311
Artikelnummer
RMBR5PT600
Herstellernummer
R5PT600
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Max. Belastbarkeit:
20 kg
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ripiano richiudibile, montaggio su pannello. Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Consente di utilizzare tastiere di comando universali.


