DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN800 PULPITO COMPATTO DA 800 - R5PN800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 800 mm
Höhe - 973 mm
Tiefe - 380 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603071797
Artikelnummer
RMBR5PN800
Herstellernummer
R5PN800
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
800 mm
Höhe:
973 mm
Tiefe:
380 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12


