Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN2000 PULPITO COMPATTO DA 2000 - R5PN2000

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5PN2000 PULPITO COMPATTO DA 2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Standpult

  • Breite - 2000 mm

  • Höhe - 973 mm

  • Tiefe - 380 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

186 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603092433

Artikelnummer

RMBR5PN2000

Herstellernummer

R5PN2000

Hersteller

DKC

Komponente des Pultsystems:

Standpult

Breite:

2000 mm

Höhe:

973 mm

Tiefe:

380 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Anzahl der Türen:

2

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Pulpito compatto PN, grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. Composto da: struttura in lamiera d'acciaio 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato, porte, pannello posteriore, fondo ingresso cavi regolabile in due metà e realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Pannello di cablaggio asportabile realizzato in lamiera d’acciaio zincata sp. 20/10 fissato sul fondo dell’involucro.