DKC-RAMBLOCK - RMBR5PI750 PANNEL. PIENO 800X500 - R5PI750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 500 mm
Breite - 800 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - lackiert
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603350199
Artikelnummer
RMBR5PI750
Herstellernummer
R5PI750
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
500 mm
Breite:
800 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Pannello modulare cieco, realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.


