DKC-RAMBLOCK - RMBR5MPC1200 MENSOLA PULPITO COMPON.1200 - R5MPC1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Oberteil
Breite - 1200 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 443 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
716 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603082847
Artikelnummer
RMBR5MPC1200
Herstellernummer
R5MPC1200
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Oberteil
Breite:
1200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
443 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12


