DKC-RAMBLOCK - RMBR5CV600 COPERCHIO PULPITO VIDEO 600 - R5CV600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Oberteil
Breite - 600 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 496 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
716 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603069688
Artikelnummer
RMBR5CV600
Herstellernummer
R5CV600
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Oberteil
Breite:
600 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
496 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12


