Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEMC2068 ARM COMP. 2000X600X800 PORTA - RETRO EM - R5CQEMC2068

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEMC2068 ARM COMP. 2000X600X800 PORTA - RETRO  EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603144811

Artikelnummer

RMBR5CQEMC2068

Herstellernummer

R5CQEMC2068

Hersteller

DKC

Armadio EMC, la struttura è assemblata con un profilo chiuso brevettato in acciaio zincato 15/10. Il tetto e la base sono in lamiera d'acciaio zincata verniciata esternamente e nei punti in cui non è richiesto un contatto tra le parti (RAL 7011 bucciato). Il fondo è in lamiera d'acciaio zincata 15/10, con ingresso cavi regolabile. Il retro è in lamiera d’acciaio zincata 15/10 verniciato esternamente e nei punti in cui non è richiesto un contatto tra le parti (RAL 7035 bucciato). La porta è in lamiera d’acciaio zincata 20/10 con bordi raggiati antinfortunistici verniciato esternamente e nei punti in cui non è richiesto un contatto tra le parti (RAL 7035 bucciato). Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. La continuità tra struttura e pannelli è assicurata da una speciale guarnizione conduttiva che ne assicura anche il grado IP secondo EN 60529/IEC EN 62208