Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEA2055 ARM AD ANGOLO 2000X500X500 - R5CQEA2055

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQEA2055 ARM AD ANGOLO 2000X500X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

488 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603148871

Artikelnummer

RMBR5CQEA2055

Herstellernummer

R5CQEA2055

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

500 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Eckmodell:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

484 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

9810 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

5886 N

Quadro ad angolo. Struttura ricavata sulla base dei nostri armadi serie CQE, verniciata RAL 7035 bucciato. Tetto e base verniciati RAL 7011 bucciato. Fornito di 2 cornici per unire gli armadi ai lati e completo di 2 pannelli posteriori asportabili. Articolo fornibile a richiesta. In fase di ordine specificare altezza, larghezza e profondità. Pannello di cablaggio (articolo speciale) da ordinare a parte. grado di protezione armadio completo IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.