DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE2064T ARM COMP. 2000X600X400 PORTA - RETRO - P - R5CQE2064T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
640 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603078345
Artikelnummer
RMBR5CQE2064T
Herstellernummer
R5CQE2064T
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
4
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
9810 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
5886 N


