DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE20146 ARM COMP. 2000X1400X600 PORTA - RETRO - R5CQE20146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1400 mm
Höhe - 2000 mm
Tiefe - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603076655
Artikelnummer
RMBR5CQE20146
Herstellernummer
R5CQE20146
Hersteller
DKC
Breite:
1400 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
ja
Koppelbar:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
9810 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
5886 N


