Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE1685X ARM COMP. 1600X800X500 P. TRASP - RETRO - R5CQE1685X

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CQE1685X ARM COMP. 1600X800X500 P. TRASP - RETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

640 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603090637

Artikelnummer

RMBR5CQE1685X

Herstellernummer

R5CQE1685X

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

9810 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

5886 N

Armadi componibili CQE con porta trasparente, grado di protezione armadio completo IP 55. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK09