DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPV800 CASSA PULPITO VIDEO 800 - R5CPV800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 800 mm
Höhe - 690 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
716 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603086395
Artikelnummer
RMBR5CPV800
Herstellernummer
R5CPV800
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
800 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12


