DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPV1600 CASSA PULPITO VIDEO 1600 - R5CPV1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1600 mm
Höhe - 690 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
716 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603086340
Artikelnummer
RMBR5CPV1600
Herstellernummer
R5CPV1600
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1600 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Anzahl der Türen:
2
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12


