Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPLE2260 PORTA LATERALE 2200X600 - R5CPLE2260

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPLE2260 PORTA LATERALE 2200X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603099234

Artikelnummer

RMBR5CPLE2260

Herstellernummer

R5CPLE2260

Hersteller

DKC

Porta laterale per CQE, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. Apertura massima 100° circa. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Carico massimo: 60 Kg. Grado di protezione: IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.