Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPLE1880 PORTA LATERALE 1800X800

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPLE1880 PORTA LATERALE 1800X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603077867

Artikelnummer

RMBR5CPLE1880

Herstellernummer

R5CPLE1880

Hersteller

DKC

Porta laterale per CQE, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. Apertura massima 100° circa. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Carico massimo: 60 Kg. Grado di protezione: IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208.