Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPC600 CASSA PULPITO COMPONIBILE 600 - R5CPC600

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPC600 CASSA PULPITO COMPONIBILE   600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Unterteil

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 690 mm

  • Tiefe - 380 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603072060

Artikelnummer

RMBR5CPC600

Herstellernummer

R5CPC600

Hersteller

DKC

Komponente des Pultsystems:

Unterteil

Breite:

600 mm

Höhe:

690 mm

Tiefe:

380 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Türen:

1

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

12

Cassa pulpito componibile, grado di protezione IP 55 60529 soddisfa NEMA 12. La caratteristica dei pulpiti modello Componibile è la possibilità di comporre i suoi elementi in svariate soluzioni pratiche atte a risolvere qualsiasi esigenza. La struttura, la porta interiore e il pannello posteriore asportabile sono realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato. Il fondo ingresso cavi è regolabile in due metà. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.