DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPC1000 CASSA PULPITO COMPONIBILE 1000 - R5CPC1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1000 mm
Höhe - 690 mm
Tiefe - 380 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603071957
Artikelnummer
RMBR5CPC1000
Herstellernummer
R5CPC1000
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1000 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
380 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12


