Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD1262 CASSA PORTA VETRO SER. 1200X600X200 + P.

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD1262 CASSA PORTA VETRO SER. 1200X600X200 + P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1200 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603099159

Artikelnummer

RMBR5CEXD1262

Herstellernummer

R5CEXD1262

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1200 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Mit Sichttür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

4

Cassa pulpito componibile, grado di protezione IP 55 60529 soddisfa NEMA 12. La caratteristica dei pulpiti modello Componibile è la possibilità di comporre i suoi elementi in svariate soluzioni pratiche atte a risolvere qualsiasi esigenza. La struttura, la porta interiore e il pannello posteriore asportabile sono realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato. Il fondo ingresso cavi è regolabile in due metà. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 regolabile in profondità a passo 25 mm.