Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD1062 CASSA PORTA VETRO SER. 1000X600X200 + P. - R5CEXD1062

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD1062 CASSA PORTA VETRO SER. 1000X600X200 + P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

291 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603099142

Artikelnummer

RMBR5CEXD1062

Herstellernummer

R5CEXD1062

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

206 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

2943 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

2943 N

Cassa serie CE con porta in vetro serigrafato, grado di protezione IP 66. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile con 2 chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L’apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza serigrafato e fumè. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.