Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD0862 CASSA PORTA VETRO SER. 800X600X200 + P.C

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEXD0862 CASSA PORTA VETRO SER. 800X600X200 + P.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 800 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603099135

Artikelnummer

RMBR5CEXD0862

Herstellernummer

R5CEXD0862

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

800 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Mit Sichttür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

4

Cassa serie CE con porta in vetro serigrafato, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio sp.15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile con 2 chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L’apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza serigrafato e fumè. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09.