Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0549 CASSA 500X400X250 PORTA VETRO + P.C.

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0549 CASSA 500X400X250 PORTA VETRO + P.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603070516

Artikelnummer

RMBR5CEX0549

Herstellernummer

R5CEX0549

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

500 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Mit Sichttür:

ja

Anzahl der Türen:

1

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

4

Cassa serie CE con porta trasparente, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L'apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza sp. 4 mm. La piastra d'ingresso cavi posta sul fondo è adeguatamente dimensionata. Grado diresistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09