DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX0462 CASSA 400X600X200 PORTA VETRO + P.C. - R5CEX0462

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 400 mm
Tiefe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
114 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603089839
Artikelnummer
RMBR5CEX0462
Herstellernummer
R5CEX0462
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Freistehend:
ja
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
74 W
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
981 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
981 N


