Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEMC0642 CASSA 600X400X200 + P.C. EMC - R5CEMC0642

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEMC0642 CASSA 600X400X200 + P.C.  EMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603144880

Artikelnummer

RMBR5CEMC0642

Herstellernummer

R5CEMC0642

Hersteller

DKC

Cassa EMC, grado di protezione IP44 secondo EN60529/IEC EN 62208. Struttura realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp.15/10 verniciata RAL7035 solo esternamente. Il pannello di cablaggio è in lamiera d’acciaio zincata sp.20/10. La porta è reversibile, con una chiusura in metallo a doppio pettine da 3mm (diventano due chiusure dalla cassa con altezza 500). Verniciata RAL7035 solo esternamente. La conduttività tra la porta e la cassa è assicurata da una guarnizione conduttiva. La piastra ingresso cavi è posta sul fondo della cassa, è adeguatamente dimensionata in proporzione alla dimensioni della cassa. La conduttività è garantita da una apposita guarnizione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.