Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEMC0442 CASSA 400X400X200 + P.C. EMC - R5CEMC0442

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEMC0442 CASSA 400X400X200 + P.C. EMC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

114 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603144873

Artikelnummer

RMBR5CEMC0442

Herstellernummer

R5CEMC0442

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

ja

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

4

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

60 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

981 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

981 N

Cassa EMC, grado di protezione IP44 secondo EN60529/IEC EN 62208. Struttura realizzata in lamiera d’acciaio zincata sp.15/10 verniciata RAL7035 solo esternamente. Il pannello di cablaggio è in lamiera d’acciaio zincata sp.20/10. La porta è reversibile, con una chiusura in metallo a doppio pettine da 3mm (diventano due chiusure dalla cassa con altezza 500). Verniciata RAL7035 solo esternamente. La conduttività tra la porta e la cassa è assicurata da una guarnizione conduttiva. La piastra ingresso cavi è posta sul fondo della cassa, è adeguatamente dimensionata in proporzione alla dimensioni della cassa. La conduttività è garantita da una apposita guarnizione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.