Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE08123 CASSA 800X1200X300 2 ANTE + P.C. - R5CE08123

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE08123 CASSA 800X1200X300 2 ANTE + P.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 800 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

488 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603208988

Artikelnummer

RMBR5CE08123

Herstellernummer

R5CE08123

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1200 mm

Höhe:

800 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

4

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

170 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

1962 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

1962 N

Casse serie CE doppia anta, grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 12. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta in due metà è reversibile, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. Due chiusure a box. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Disegni tecnici scaricabili dal portale CADENAS.