Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0649 CASSA 600X400X250 + P.C.

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0649 CASSA 600X400X250 + P.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 600 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603066175

Artikelnummer

RMBR5CE0649

Herstellernummer

R5CE0649

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

250 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Anzahl der Schlösser:

2

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

ja

Schutzart (NEMA):

4

Casse serie CE, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box, verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. La piastra di ingresso cavi è posta sul fondo della cassa adeguatamente dimensionata. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10