DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0549 CASSA 500X400X250 + P.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 250 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603066076
Artikelnummer
RMBR5CE0549
Herstellernummer
R5CE0549
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
ja
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
4