Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CC1600 COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 1600 - R5CC1600

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CC1600 COPERCHIO PULPITO COMPONIBILE 1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Oberteil

  • Breite - 1600 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 426 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

716 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603083387

Artikelnummer

RMBR5CC1600

Herstellernummer

R5CC1600

Hersteller

DKC

Komponente des Pultsystems:

Oberteil

Breite:

1600 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

426 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Il coperchio per pulpito componibile è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. È utilizzato come coperchio per le casse e le mensole della serie VIDEO e COMPONIBILE. Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio e di guarnizione di tenuta.