Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1684S ARM MONO 1600X800X400 STRUTTURA - R5CAE1684S

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1684S ARM MONO 1600X800X400 STRUTTURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

640 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603079069

Artikelnummer

RMBR5CAE1684S

Herstellernummer

R5CAE1684S

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1600 mm

Tiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

9810 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

5886 N

Grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 4 (armadio completo). L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato e fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.