Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1463X ARM MONO 1400X600X300 P. TRASP - RETR - R5CAE1463X

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE1463X ARM MONO  1400X600X300  P. TRASP -  RETR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603139619

Artikelnummer

RMBR5CAE1463X

Herstellernummer

R5CAE1463X

Hersteller

DKC

Breite:

600 mm

Höhe:

1400 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

ja

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Eckmodell:

nein

Zwischeneinbau:

nein

Koppelbar:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzart (IP):

IP55

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

9810 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

5886 N

Armadio monoblocco CAE con porta trasparente. Struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato e fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro è in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato con bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta é in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Grado di protezione IP55.