DKC-RAMBLOCK - RMBR5CAE14103S ARM MONO 1400X1000X300 STRUTTURA - R5CAE14103S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 1000 mm
Höhe - 1400 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
719 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603089181
Artikelnummer
RMBR5CAE14103S
Herstellernummer
R5CAE14103S
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1000 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK09
Freistehend:
nein
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
0
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Eckmodell:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Zwischeneinbau:
nein
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
9810 N
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
5886 N


