Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5APV800 ALZATA PULPITO VIDEO 800 - R5APV800

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5APV800 ALZATA PULPITO VIDEO 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komponente des Pultsystems - Oberteil

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 445 mm

  • Tiefe - 450 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

716 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603076044

Artikelnummer

RMBR5APV800

Herstellernummer

R5APV800

Hersteller

DKC

Komponente des Pultsystems:

Oberteil

Breite:

800 mm

Höhe:

445 mm

Tiefe:

450 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Anzahl der Türen:

1

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

12

Grado di protezione IP 55 EN 60529 soddisfa NEMA 12. La struttura dell'alzata pulpito video è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. La porta posteriore è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7035 bucciato. La porta anteriore anch'essa realizzata in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 è completa di aste di sostegno per l'arresto. Il pannello di cablaggio è regolabile in profondità a passo 25 mm.