DKC-RAMBLOCK - RMBR5APV1200 ALZATA PULPITO VIDEO 1200 - R5APV1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Oberteil
Breite - 1200 mm
Höhe - 445 mm
Tiefe - 450 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
716 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603075993
Artikelnummer
RMBR5APV1200
Herstellernummer
R5APV1200
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Oberteil
Breite:
1200 mm
Höhe:
445 mm
Tiefe:
450 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Anzahl der Türen:
1
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (NEMA):
12


