DKC-RAMBLOCK - RMBR5APC1200 ALZATA PULPITO COMPONIBILE 1200 - R5APC1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Komponente des Pultsystems - Unterteil
Breite - 1200 mm
Höhe - 690 mm
Tiefe - 380 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603075849
Artikelnummer
RMBR5APC1200
Herstellernummer
R5APC1200
Hersteller
DKC
Komponente des Pultsystems:
Unterteil
Breite:
1200 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
380 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12


