Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290049 M5 ASTA FILETTATA PER SOSPENSIONE L1000 - 7290049

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290049 M5 ASTA FILETTATA PER SOSPENSIONE L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603060982

Artikelnummer

SCZ7290049

Herstellernummer

7290049

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

1000 mm

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Asta filettata, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M10x1000.