Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290048 M5 ASTA FILETTATA PER SOSPENSIONE L1000 - 7290048

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290048 M5 ASTA FILETTATA PER SOSPENSIONE L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032975269641

Artikelnummer

SCZ7290048

Herstellernummer

7290048

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

1000 mm

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Gewindesteigung:

1.25 mm

Asta filettata, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M8x1000.