Startseite

DISANO - DIS99803700 ANELLO DI FINITURA HEALTH 610 BIANCO - 99803700

KopierenKopieren
DISANO - DIS99803700 ANELLO DI FINITURA HEALTH 610 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Durchmesser - 340 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952192285

Artikelnummer

DIS99803700

Herstellernummer

99803700

Hersteller

DIS

Farbe:

weiß

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Durchmesser:

340 mm

anello di finitura