DISANO - DIS99803400 CORNICE PLAFONE RODI R 595 BIA 1200X600 - 99803400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1200 mm
Breite - 600 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952195637
Artikelnummer
DIS99803400
Herstellernummer
99803400
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Cornice 1200x600 h70mm


