Startseite

DISANO - DIS99790200 GABBIA PROTEZIONE RODIO LED 350 NERO - 99790200

KopierenKopieren
DISANO - DIS99790200 GABBIA PROTEZIONE RODIO LED 350 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 343 mm

  • Breite - 293 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8012952186307

Artikelnummer

DIS99790200

Herstellernummer

99790200

Hersteller

DIS

Farbe:

schwarz

Länge:

343 mm

Breite:

293 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Gabbia di protezione - Rodio 12-24LED