DISANO - DIS99780300 ATTACCO ANGOLARE 249 GREY - 99780300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Länge - 510 mm
Breite - 212 mm
Packung
1 ST
EAN
8012952056419
Artikelnummer
DIS99780300
Herstellernummer
99780300
Hersteller
DIS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Länge:
510 mm
Breite:
212 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
attacco ad angolo
Ein DISANO Produkt
Entdecken Sie die DISANO-Serie


