DISANO - DIS99770700 ATTACCO ANGOLARE 49 RAL9006 - 99770700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 494 mm
Breite - 212 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952194494
Artikelnummer
DIS99770700
Herstellernummer
99770700
Hersteller
DIS
Farbe:
sonstige
Länge:
494 mm
Breite:
212 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Attacco ad angolo


