Startseite

DISANO - DIS99571300 ATTACCO PLAFONE 39 ACCIAIO - 99571300

KopierenKopieren
DISANO - DIS99571300 ATTACCO PLAFONE 39 ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 40 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8012952188134

Artikelnummer

DIS99571300

Herstellernummer

99571300

Hersteller

DIS

Farbe:

Edelstahl

Länge:

200 mm

Breite:

40 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

staffa a plafone