Startseite

DISANO - DIS99550400 BRACCIO ORIENTABILE 42 GRAFITE - 99550400

KopierenKopieren
DISANO - DIS99550400 BRACCIO ORIENTABILE 42 GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 975 mm

  • Breite - 200 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8012952077513

Artikelnummer

DIS99550400

Herstellernummer

99550400

Hersteller

DIS

Farbe:

sonstige

Länge:

975 mm

Breite:

200 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

braccio orientabile
DISANO

Ein DISANO Produkt

Entdecken Sie die DISANO-Serie