DISANO - DIS99544200 STAFFA A SOSPENSIONE ACC.487 BIANCO - 99544200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 315 mm
Breite - 41 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8012952198638
Artikelnummer
DIS99544200
Herstellernummer
99544200
Hersteller
DIS
Farbe:
weiß
Länge:
315 mm
Breite:
41 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
staffa a sospensione


