Startseite

DISANO - DIS99544100 TELAIO AD INCASSO ACC.486 BIANCO - 99544100

KopierenKopieren
DISANO - DIS99544100 TELAIO AD INCASSO ACC.486 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 340 mm

  • Breite - 65 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012952198621

Artikelnummer

DIS99544100

Herstellernummer

99544100

Hersteller

DIS

Farbe:

weiß

Länge:

340 mm

Breite:

65 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

telaio ad incasso